品番 : EA940DK-15A
品名 : リミットスイッチ(トッププランジャ形)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | WLD18-N |
|---|---|---|---|
| 定格 | 2A/250V AC、2A/48V DC | ||
| 標準形 | |||
| サイズ | 40×42×99.4mm | 形状 | トッププランジャー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 20:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DK-15A リミットスイッチ(トッププランジャ形) |
| EA940DK-16A リミットスイッチ(トップローラ・プランジャ形) |
