品番 : EA940DK-301
品名 : マイクロスイッチ用絶縁カバー(45゚型)
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | OM-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | マイクロスイッチの絶縁及び電線の保持・保護 | 形状 | 45°型 |
| 適合電線径 | φ4~10mm | サイズ | 52.8×26×21mm |
| 使用周囲温度 | -25~70℃ | 材質 | 軟質塩化ビニール |
| 本体質量 | 約19g | ||
| 取付ピッチが25.4のマイクロスイッチに使用できます。 | |||
| マイクロスイッチに使用して、感電・漏電を防止します。 | |||
| 電線引出部はクランプ機能を持ち引張りによる断線を防止します。 | |||
| 【適合マイクロスイッチ】 ・オムロン㈱:マイクロスイッチ一般型 形Z、形A、形X、形DZ ・アズビル㈱:基本型マイクロスイッチ BZ、BA/BEシリーズ ・パナソニック㈱:ニューZ基本型(AM1) |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/18 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DK-301 マイクロスイッチ用絶縁カバー(45゚型) |
| EA940DK-302 マイクロスイッチ用絶縁カバー(90゚型) |
