品番 : EA940DK-38
品名 : AC250V/15A マイクロスイッチ(スプリング短押ボタン)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | Z-15GD-B |
|---|---|---|---|
| 押ボタン形 | |||
| 接点 | 1c接点 | 接点定格 | DC:125V/0.5A、AC:250V/15A |
| 取付けにはM4ねじを用い、平座金などを使用して堅固に取付けて下さい。 | |||
| 仕様 | スプリング短 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/04 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DK-36 AC250V/15A マイクロスイッチ(ピン押ボタン) |
| EA940DK-37 AC250V/15A マイクロスイッチ(スプリング細押ボタン) |
| EA940DK-38 AC250V/15A マイクロスイッチ(スプリング短押ボタン) |
