詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DK-36

品名 : AC250V/15A マイクロスイッチ(ピン押ボタン)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 Z-15G-B
押ボタン形
接点 1c接点 接点定格 DC:125V/0.5A、AC:250V/15A
取付けにはM4ねじを用い、平座金などを使用して堅固に取付けて下さい。
仕様 ピン
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 21:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1192ページ
バリエーション一覧
EA940DK-36 AC250V/15A マイクロスイッチ(ピン押ボタン)
EA940DK-37 AC250V/15A マイクロスイッチ(スプリング細押ボタン)
EA940DK-38 AC250V/15A マイクロスイッチ(スプリング短押ボタン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top