品番 : EA940DK-41
品名 : AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・短レバー)
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | Z-15GW21-B |
---|---|---|---|
接点 | 1c接点 | 接点定格 | DC:125V/0.5A、AC:250V/15A |
取付にはM4ねじを用い、平座金などを使用して堅固に取付けて下さい。 | |||
仕様 | ヒンジ・短レバー形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/24 04:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1238ページ |