品番 : EA940DK-50
品名 : AC250V/15Aマイクロスイッチ(逆動作ヒンジ・ローラ・短レバ-
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | Z-15GM22-B |
---|---|---|---|
接点 | 1c接点 | 接点定格 | DC:125V/0.5A、AC:250V/15A |
取付にはM4ねじを用い、平座金などを使用して堅固に取付けて下さい。 | |||
仕様 | 逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/24 04:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1238ページ |