詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DL-61

品名 : 250V/10A/1極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 F-7111-1P
適合ヒューズ管 φ6.4×30mm
φ6.35×30mm
φ6.35×31.8mm
定格 250V・10A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC1500V (1分間)
極数 1P 端子金具 ねじ締付端子
(M3×5 バインドねじ)
端子ねじ締付けトルク 0.5N・m MAX 取付ねじ締付トルク 1.2N・m : M4ねじ
材質 フェノール(UL94V-0)  サイズ 14×51×23mm
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1184ページ
バリエーション一覧
EA940DL-61 250V/10A/1極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型)
EA940DL-62 250V/10A/2極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型)
EA940DL-63 250V/10A/3極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:14、B:-

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top