品番 : EA940DL-62
品名 : 250V/10A/2極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | F-7111-2P |
|---|---|---|---|
| 適合ヒューズ管 | φ6.4×30mm φ6.35×30mm φ6.35×31.8mm |
定格 | 250V 10A |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1500V (1分間) |
| 極数 | 2P | 端子金具 | ねじ締付端子 (M3×5 バインドねじ) |
| 端子ねじ締付けトルク | 0.5N・m MAX | 取付ねじ締付トルク | 1.2N・m : M4ねじ |
| 材質 | フェノール(UL94V-0) | サイズ | 24×51×23mm |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/21 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DL-61 250V/10A/1極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型) |
| EA940DL-62 250V/10A/2極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型) |
| EA940DL-63 250V/10A/3極[6.4x30mm] ヒューズホルダー(横型) |
ウェブカタログ画像
拡大
