品番 : EA940DM-103A
品名 : 3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | SL-4500-AS-3PB |
|---|---|---|---|
| 極数 | 3P | 定格 | DC300V・10A |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC2000V(1分間) |
| 総合接触抵抗 (初期値) | 30mΩ以下 | 定格適合電線 | 単線:φ1.2mm 撚線:1.25m㎡ (素線径φ0.18mm以上) |
| 使用可能電線範囲 | 単線:φ0.4mm~1.6mm 撚線:0.2m㎡~2.0m㎡ (素線径φ0.18mm以上) |
標準剥き線長 | 10mm |
| 端子間ピッチ | 5.08mm | 材質 | 本体:ナイロン66 ボタン:変性PPE |
| サイズ | 31.70(W)×50.5(D)×16.0(H)mm | 推奨適合工具 | マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可) |
| 2ピース端子台 | |||
| ボタンロック機構 | |||
| チェック孔あり | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/18 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DM-102A 2極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 |
| EA940DM-103A 3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 |
| EA940DM-104A 4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 |
| EA940DM-105A 5極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 |
