詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DM-104A

品名 : 4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 SL-4500-AS-4PB
極数 4P 定格 DC300V・10A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC2000V(1分間)
総合接触抵抗 (初期値) 30mΩ以下 定格適合電線 単線:φ1.2mm
撚線:1.25m㎡
(素線径φ0.18mm以上)
使用可能電線範囲 単線:φ0.4mm~1.6mm
撚線:0.2m㎡~2.0m㎡
(素線径φ0.18mm以上)
標準剥き線長 10mm
端子間ピッチ 5.08mm 材質 本体:ナイロン66
ボタン:変性PPE
サイズ 36.78(W)×50.5(D)×16.0(H)mm 推奨適合工具 マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可)
2ピース端子台
ボタンロック機構
チェック孔あり
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/02 16:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA940DM-102A 2極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
EA940DM-103A 3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
EA940DM-104A 4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
EA940DM-105A 5極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
ウェブカタログ画像
画像はEA940DM-104Aです。
  • 画像はEA940DM-104Aです。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

商品動画

結線動画 結線動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top