詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DM-121

品名 : スクリューレス端子台(連結用/黒)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 ML-7000-B
極数 1極 定格 300V・10A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC2000V(1分間)
定格適合電線 単線:φ1.2mm
撚線:1.25m㎡
(素線径φ0.18mm以上)
使用可能電線範囲 単線:φ0.4mm~φ1.6mm
撚線:0.2m㎡~2.0m㎡
(素線径φ0.18mm以上)
標準剥き線長 10mm 主絶縁材 本体:ナイロン66
ボタン:PPE
サイズ 10×30×11.5(H)mm
推奨適合工具 マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可)
側面にある凹凸部を利用して連結が可能。
※連結時ピッチ:9.2mm
連結させることで、多極化できます。
1極2線式
ボタンロック機構
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/08/13 07:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA940DM-121 スクリューレス端子台(連結用/黒)
EA940DM-122 スクリューレス端子台(連結用/白)
EA940DM-123 スクリューレス端子台(連結用/黄)
EA940DM-124 スクリューレス端子台(連結用/赤)
EA940DM-125 スクリューレス端子台(連結用/緑)
EA940DM-126 スクリューレス端子台(連結用/青)
ウェブカタログ画像
  • 側面の凹凸を利用して増極することができます

商品動画

途中採用例付 途中採用例付

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top