品番 : EA940DM-126
品名 : スクリューレス端子台(連結用/青)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | ML-7000-BL |
|---|---|---|---|
| 極数 | 1極 | 定格 | 300V・10A |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC2000V(1分間) |
| 定格適合電線 | 単線:φ1.2mm 撚線:1.25m㎡ (素線径φ0.18mm以上) |
使用可能電線範囲 | 単線:φ0.4mm~φ1.6mm 撚線:0.2m㎡~2.0m㎡ (素線径φ0.18mm以上) |
| 標準剥き線長 | 10mm | 主絶縁材 | 本体:ナイロン66 ボタン:PPE |
| 色 | 青 | サイズ | 10×30×11.5(H)mm |
| 推奨適合工具 | マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可) | ||
| 側面にある凹凸部を利用して連結が可能。 ※連結時ピッチ:9.2mm |
|||
| 連結させることで、多極化できます。 | |||
| 1極2線式 | |||
| ボタンロック機構 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2026/10/20 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DM-121 スクリューレス端子台(連結用/黒) |
| EA940DM-122 スクリューレス端子台(連結用/白) |
| EA940DM-123 スクリューレス端子台(連結用/黄) |
| EA940DM-124 スクリューレス端子台(連結用/赤) |
| EA940DM-125 スクリューレス端子台(連結用/緑) |
| EA940DM-126 スクリューレス端子台(連結用/青) |
