品番 : EA940DM-14
品名 : 4極[250V/ 40A] 組端子台
仕様
| メーカー | パトライト(春日電機) | 型番 | T20C04 |
|---|---|---|---|
| 絶縁電圧 | 250V | 適合電線と最大電流 | 1.25m㎡:15A 2m㎡:20A 3.5m㎡:30A 5.5m㎡:40A |
| 極数 | 4 | 端子ねじ | M4×10 |
| 締付トルク | 1.4~1.8N・m | 適合圧着端子 | 1.25-4 2-4 3.5-4 5.5-4 |
| ユニットサイズ | 71×34×22(D)mm | 取付ピッチ | 61mm |
| 重量 | 70g | 難燃グレード | UL94HB |
| ねじ端子台(組式) | |||
| セルフアップ式 | |||
| カバーと記名シール付き | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/13 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DM-12 2極[250V/ 40A] 組端子台 |
| EA940DM-13 3極[250V/ 40A] 組端子台 |
| EA940DM-14 4極[250V/ 40A] 組端子台 |
| EA940DM-18 8極[250V/ 40A] 組端子台 |
