品番 : EA940DM-208
品名 : 8極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | ML-700-NH-8P |
|---|---|---|---|
| 極数 | 8極 | 定格 | 50V-3A |
| 絶縁抵抗 | DC500V、50MΩ以上 | 耐電圧 | AC1500V (1分間) |
| 定格適合電線 | 単線:φ0.65mm 撚線:0.32m㎡ (素線径φ0.12mm以上) |
使用可能電線 | 単線:φ0.32~0.65mm 撚線:0.08~0.32m㎡ (素線径φ0.12mm以上) |
| 標準剥き線長 | 9~10mm | 端子金具 | PC端子 |
| 端子間ピッチ | 2.54mm | サイズ(幅) | 21.82mm |
| サイズ(奥行×高さ) | 15.6×13.5mm | 材質 | 本体:ナイロン66 ボタン:変性PPE |
| 推奨適合工具 | マイナスドライバー (軸径φ3mm、刃先幅2.6mm) |
||
| 基板用 | |||
| チェック孔有 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/21 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1187ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
