詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DM-220

品名 : 20極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 ML-700-NH-20P
極数 20極 定格 50V-3A
絶縁抵抗 DC500V、50MΩ以上 耐電圧 AC1500V (1分間)
定格適合電線 単線:φ0.65mm
撚線:0.32m㎡
(素線径φ0.12mm以上)
使用可能電線 単線:φ0.32~0.65mm
撚線:0.08~0.32m㎡
(素線径φ0.12mm以上)
標準剥き線長 9~10mm 端子金具 PC端子
端子間ピッチ 2.54mm サイズ(幅) 52.30mm
サイズ(奥行×高さ) 15.6×13.5mm 材質 本体:ナイロン66
ボタン:変性PPE
推奨適合工具 マイナスドライバー
(軸径φ3mm、刃先幅2.6mm)
基板用
チェック孔有
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/05/15 17:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA940DM-202 2極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-204 4極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-207 7極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-208 8極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-210 10極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-216 16極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-220 20極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:52.30、B:48.26

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top