詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DM-3

品名 : 3極[250V/ 20A] 組端子台

仕様

メーカー パトライト(春日電機) 型番 T1003
絶縁電圧 250V 適合電線と最大電流 0.75m㎡:10A
1.25m㎡:15A
2m㎡:20A
極数 3 端子ねじ M3.5×8
締付トルク 1.0~1.3N・m 適合圧着端子 1.25-3.5・2-3.5
ユニットサイズ 52×30×21(D)mm 取付ピッチ 42mm
重量 40g 難燃グレード UL94HB
ねじ端子台(組式)
セルフアップ式
カバーと記名シール付き
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/09/28 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA940DM-2 2極[250V/ 20A] 組端子台
EA940DM-3 3極[250V/ 20A] 組端子台
EA940DM-4 4極[250V/ 20A] 組端子台
EA940DM-8 8極[250V/ 20A] 組端子台
ウェブカタログ画像
  • 適合圧着端子

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top