品番 : EA940DN-32A
品名 : DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | S8FS-G03024CD |
|---|---|---|---|
| 出力容量 | 30W | 出力電圧 | DC24V |
| 入力電圧 | AC100~240V | 高さ(H) | 85.5mm |
| 入出力接続 | 端子台 | 端子台タイプ | ねじ端子 |
| 効率 | 86% typ.(AC100V入力時) 88% typ.(AC200V入力時) 89% typ.(AC230V入力時) |
入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V(単相) DC80~370V |
| 周波数 | 50/60Hz(47~40Hz) | 入力電流 | 0.72A typ.(AC100V入力時) 0.43A typ.(AC200V入力時) |
| リーク電流 | 0.5mA以下(AC100V入力時) 1mA以下(AC200V入力時) |
突入電流 | 14A typ.(25℃コールドスタートにて)(AC100V入力時) 28A typ.(25℃コールドスタートにて)(AC200V入力時) |
| 出力電流 | 1.5A | リップルノイズ電圧 | 60mV(P-P)以下 AV100~240V入力時 |
| 入力変動 | 0.5%以下 | 負荷変動 | 1%以下 |
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 1000ms以下(AC100V入力時) 1000ms以下(AC200V入力時) |
| 出力保持時間 | 10ms typ.(AC100V入力時) 55ms typ.(AC200V入力時) |
過電流保護 | 有、自動復帰 |
| 過電圧保護 | 有、電断復帰 | 過熱保護 | 無 |
| 直列運転 | 可(2台まで接続可能。外付けダイオード要) | 並列運転 | 不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) |
| 出力表示灯 | 有(色:緑) | リモートセンシングリモートコントロール | 無 |
| 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA |
絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
| 耐振動 | 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h | 標高 | 3000m |
| 使用周囲温度 | -20~70℃(0~90%) | 保存温度 | -25~75%(0~90%) |
| 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) | 冷却方式 | 冷却ファン 無 |
| 質量 | 約250g | ||
| DINレール取りつけタイプ | |||
| カバー付きタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DN-31A DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-32A DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-33A DC24V/ 50W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-36 DC24V/100W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-35B DC24V/150W スイッチングパワーサプライ |
