品番 : EA940DN-35B
品名 : DC24V/150W スイッチングパワーサプライ
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | S8FS-G15024CD-500 |
|---|---|---|---|
| 出力容量 | 150W | 出力電圧 | DC24V |
| 入力電圧 | AC100~240V | 高さ(H) | 100.9mm |
| 入出力接続 | 端子台 | 端子台タイプ | ねじ端子 |
| 効率 | 87% typ. (AC100V入力時) 89% typ. (AC200V入力時) 90% typ. (AC230V入力時) |
入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V (単相) DC80~370V |
| 周波数 | 50/60Hz (47~450Hz) | 入力電流 | 3Atyp. (AC100V入力時) 1.8Atyp. (AC200V入力時) |
| リーク電流 | 0.5mA以下(AC100V入力時) 1mA以下(AC200V入力時) |
突入電流 | 14Atyp. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時) 28Atyp. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時) |
| 過電流保護 | 有、自動復帰 | 過電圧保護 | 有、電断復帰 |
| 過熱保護 | 無 | 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) |
| 並列運転 | 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) | 出力表示灯 | 有(色:緑) |
| リモートセンシングリモートコントロール | 無 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA |
| 絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V | 耐振動 | 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| 標高 | 3000m | 使用範囲温度 | -20~70℃(0~90%) |
| 保存温度 | -25~75℃(0~90%) | 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) |
| 冷却方式 | 冷却ファン 無 | 出力保持時間 | 10mstyp. (AC100V入力時) 55mstyp. (AC200V入力時) |
| 出力電流 | 6.5A | リップルノイズ電圧 | 110mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 |
| 入力変動 | 0.5%以下 | 負荷変動 | 1%以下 |
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 1,000ms以下(AC100V入力時) 1,000ms以下(AC200V入力時) |
| 質量 | 約500g | ||
| DINレール取付タイプ | |||
| カバー付きタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DN-31A DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-32A DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-33A DC24V/ 50W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-36 DC24V/100W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-35B DC24V/150W スイッチングパワーサプライ |
