詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-12

品名 : 9.0mm/赤 ターミナル

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 TJ-563-R
定格 30V・3A 絶縁抵抗 DC500V、50MΩ以上
耐電圧 AC500V(1分間) パネル取付方式 ナット締め付け
ナット締付トルク 1.0N・m以下 ナット二面幅 8mm
取付穴径 φ9mm 取付板厚 2.5mm(最大)
主絶縁材 ポリカーボネート
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/07/30 13:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA940DP-11 9.0mm/黒 ターミナル
EA940DP-12 9.0mm/赤 ターミナル
EA940DP-13 9.0mm/青 ターミナル
EA940DP-14 9.0mm/黄 ターミナル
EA940DP-15 9.0mm/緑 ターミナル
EA940DP-16 9.0mm/白 ターミナル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top