品番 : EA940DP-13
品名 : 9.0mm/青 ターミナル
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | TJ-563-BL |
|---|---|---|---|
| 定格 | 30V・3A | 絶縁抵抗 | DC500V、50MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC500V(1分間) | パネル取付方式 | ナット締め付け |
| ナット締付トルク | 1.0N・m以下 | ナット二面幅 | 8mm |
| 取付穴径 | φ9mm | 取付板厚 | 2.5mm(最大) |
| 主絶縁材 | ポリカーボネート | 色 | 青 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/07/30 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-11 9.0mm/黒 ターミナル |
| EA940DP-12 9.0mm/赤 ターミナル |
| EA940DP-13 9.0mm/青 ターミナル |
| EA940DP-14 9.0mm/黄 ターミナル |
| EA940DP-15 9.0mm/緑 ターミナル |
| EA940DP-16 9.0mm/白 ターミナル |
