品番 : EA940DP-131
品名 : M 3 / 5A スタークリップ
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | SC-5A |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スタークリップ | 定格 | 5A |
| 全長(mm) | 52 | サイズ(mm) | A:13、L:52、H:15、W:11 |
| 最大開口 | 13mm | ねじサイズ | M3×5 |
| 材質 | 黄銅 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
| 荷重(圧力) | くわえる力:6.6N 口を全開にするために必要な力:26.9N (※参考値) |
重量 | 8g |
| くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 | |||
| 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。 ※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 |
|||
| クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/04/01 08:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-131 M 3 / 5A スタークリップ |
| EA940DP-132 M3.5/ 10A スタークリップ |
| EA940DP-133 M3.5/ 30A スタークリップ |
| EA940DP-134 M 5 / 50A スタークリップ |
| EA940DP-135 M 5 /100A スタークリップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DP-141 : φ17mm/ 5A ゴムカバー(スタークリップ用・赤) |
| オプション | EA940DP-142 : φ17mm/ 5A ゴムカバー(スタークリップ用・黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
