品番 : EA940DP-133
品名 : M3.5/ 30A スタークリップ
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | SC-30A |
---|---|---|---|
商品名 | スタークリップ | 定格 | 30A |
全長(mm) | 67 | サイズ(mm) | A:20、L:67、H:24、W:15 |
最大開口 | 20mm | ねじサイズ | M3.5×6 |
材質 | 黄銅 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
荷重(圧力) | くわえる力:17N 口を全開にするために必要な力:49N (※参考値) |
重量 | 20g |
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 | |||
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。 ※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 |
|||
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 335 (2025/10/24 04:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1224ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DP-131 M 3 / 5A スタークリップ |
EA940DP-132 M3.5/ 10A スタークリップ |
EA940DP-133 M3.5/ 30A スタークリップ |
EA940DP-134 M 5 / 50A スタークリップ |
EA940DP-135 M 5 /100A スタークリップ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940DP-145 : φ26mm/ 30A ゴムカバー(スタークリップ用・赤) |
オプション | EA940DP-146 : φ26mm/ 30A ゴムカバー(スタークリップ用・黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)