詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-211

品名 : 10A 充電用クリップ(赤・黒)

バッテリーの充電や各種テストに

仕様

定格 10A 適合電線 1.31~2.08m㎡
全長 50mm 材質 スチール(クロムメッキ)+PVC
色 赤・黒
2個1セット
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/01 03:11現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0283ページ 1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-211 10A 充電用クリップ(赤・黒)
EA940DP-212 30A 充電用クリップ(赤・黒)
モデルチェンジ品画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 2色1セット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top