品番 : EA940DP-212
品名 : 30A 充電用クリップ(赤・黒)
バッテリーの充電や各種テストに
仕様
| 定格 | 30A | 適合電線 | 0.82~5.26m㎡ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 76mm | 材質 | スチール(クロムメッキ)+PVC |
| 色 | 赤・黒 | ||
| 2個1セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/21 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0283ページ 1179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-211 10A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA940DP-212 30A 充電用クリップ(赤・黒) |
モデルチェンジ品画像
拡大
※画像は代表画像です
