詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-221

品名 : 5A クリップ(4個)

バッテリーの充電や各種テストに

仕様

材質 スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm) 43
定格 5A 適合電線(m㎡) 0.33~0.82
入数 4 最大開口口 10mm
追加説明
カタログ価格

505 円(税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-221 5A クリップ(4個)
EA940DP-222 10A クリップ(4個)
EA940DP-223 20A クリップ(2個)
EA940DP-224 30A クリップ(2個)
EA940DP-225 50A クリップ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top