品番 : EA940DP-224
品名 : 30A クリップ(2個)
バッテリーの充電や各種テストに
仕様
| 材質 | スチール(ニッケルメッキ) | 全長(mm) | 76 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 30A | 適合電線(m㎡) | 0.82~5.26 |
| 入数 | 2 | 最大開口口 | 22mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/16 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-221 5A クリップ(4個) |
| EA940DP-222 10A クリップ(4個) |
| EA940DP-223 20A クリップ(2個) |
| EA940DP-224 30A クリップ(2個) |
| EA940DP-225 50A クリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
