詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-23

品名 : 30V/3A バナナプラグ(青)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 TJ-560-BL
定格 30V・3A 絶縁抵抗 DC500V、50MΩ以上
耐電圧 AC500V (1分間) 主絶縁材 ハイインパクトスチロール
色 青
EA940DP-11~EA940DP-16・
EA940DP-18~EA940DP-19用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2026/10/08 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-21 30V/3A バナナプラグ(黒)
EA940DP-22 30V/3A バナナプラグ(赤)
EA940DP-23 30V/3A バナナプラグ(青)
EA940DP-24 30V/3A バナナプラグ(黄)
EA940DP-25 30V/3A バナナプラグ(緑)
EA940DP-26 30V/3A バナナプラグ(白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top