品番 : EA940DP-25
品名 : 30V/3A バナナプラグ(緑)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | TJ-560-G |
|---|---|---|---|
| 定格 | 30V・3A | 絶縁抵抗 | DC500V、50MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC500V (1分間) | 主絶縁材 | ハイインパクトスチロール |
| 色 | 緑 | ||
| EA940DP-11~EA940DP-16・ EA940DP-18~EA940DP-19用 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-21 30V/3A バナナプラグ(黒) |
| EA940DP-22 30V/3A バナナプラグ(赤) |
| EA940DP-23 30V/3A バナナプラグ(青) |
| EA940DP-24 30V/3A バナナプラグ(黄) |
| EA940DP-25 30V/3A バナナプラグ(緑) |
| EA940DP-26 30V/3A バナナプラグ(白) |
