詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-321

品名 : 4mm セーフティプラグ(黒)

仕様

定格電流 32A 適合プラグ φ4mm
ケーブル外径 φ3.9mm以下 適用電線(m㎡) 0.75~2.5
サイズ φ10.4×75.5mm カラー
適合品番 EA940DP-301・-302・-311・-312
硬質絶縁スリーブ付ソケットと接続可能なプラグ
追加説明
カタログ価格

565 (税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 18:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1224ページ

代替品

EA940DP-321A
バリエーション一覧
EA940DP-321 4mm セーフティプラグ(黒)
EA940DP-322 4mm セーフティプラグ(赤)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top