詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-531

品名 : φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(黒)

仕様

定格電流 10A 定格電圧 600V、CAT III
取付穴径(mm) φ8.2、φ8.6 色 黒
適合プラグ φ2mm 適合フラット端子 2.8×0.8mm
ねじ M8×0.5 材質 表面処理電気接点:Au、
基材電気接点:CuZn
プラスチック、金属などの事前に穴を開けられたパネルに埋め込み、またはねじ止めにて取り付けます。
IEC EN 61010-2-030に準拠
絶縁タイプ
ファストン端子接続用フラットタブ
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/09/27 07:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-531 φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(黒)
EA940DP-532 φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(赤)
EA940DP-533 φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(青)
EA940DP-534 φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(黄)
EA940DP-535 φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(緑)
ウェブカタログ画像
  • イメージ画像
  • イメージ画像
  • イメージ画像
  • 単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top