品番 : EA940DP-533
品名 : φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(青)
仕様
| 定格電流 | 10A | 定格電圧 | 600V、CAT III |
|---|---|---|---|
| 取付穴径(mm) | φ8.2、φ8.6 | 色 | 青 |
| 適合プラグ | φ2mm | 適合フラット端子 | 2.8×0.8mm |
| ねじ | M8×0.5 | 材質 | 表面処理電気接点:Au、 基材電気接点:CuZn |
| IEC EN 61010-2-030に準拠 | |||
| プラスチック、金属などの事前に穴を開けられたパネルに埋め込み、またはねじ止めにて取り付けます。 | |||
| ファストン端子接続用フラットタブ | |||
| 絶縁タイプ | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/27 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-531 φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(黒) |
| EA940DP-532 φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(赤) |
| EA940DP-533 φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(青) |
| EA940DP-534 φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(黄) |
| EA940DP-535 φ2mm/M 8 パネルマウントソケット(緑) |
