品番 : EA940DP-62
品名 : [φ6.1x5mm穴/5A] チップジャック(赤)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | TJ-1-R |
|---|---|---|---|
| 定格 | 30V-5A | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1000V (1分間) | パネル取付方式 | ナット締め付け |
| ナット締付トルク | 0.1N・m以下 | ナット二面幅 | 8mm |
| 取付穴寸法 | φ6.1×5mm(Hカット) | 主絶縁材 | ナイロン6 |
| 色 | 赤 | 適合 | EA940DP-51~EA940DP-56 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 84 (2026/07/30 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
代替品
![]() |
|

