詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-66

品名 : [φ6.1x5mm穴/5A] チップジャック(白)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 TJ-1-W
定格 30V-5A 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上
耐電圧 AC1000V (1分間) パネル取付方式 ナット締め付け
ナット締付トルク 0.1N・m以下 ナット二面幅 8mm
取付穴寸法 φ6.1×5mm(Hカット) 主絶縁材 ナイロン6
適合 EA940DP-51~EA940DP-56
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

175 (税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/07/30 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-61 [φ6.1x5mm穴/5A] チップジャック(黒)
EA940DP-62 [φ6.1x5mm穴/5A] チップジャック(赤)
EA940DP-63 [φ6.1x5mm穴/5A] チップジャック(青)
EA940DP-64 [φ6.1x5mm穴/5A] チップジャック(黄)
EA940DP-65 [φ6.1x5mm穴/5A] チップジャック(緑)
EA940DP-66 [φ6.1x5mm穴/5A] チップジャック(白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top