詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-722

品名 : φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター(赤)

仕様

ピン先径 φ1.8mm 全長 130mm
プラグ径 φ4mm
定格電圧 1,000V (CATⅡ) 定格電流 32A
材質 真鍮
絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。
ネジ止め式の端子台に対応。
絶縁タイプ、φ4mmのソケット。
絶縁スリーブ付きφ4mmのMULTILAMプラグに対応。
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/09/16 14:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0786ページ
バリエーション一覧
EA940DP-721 φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター(黒)
EA940DP-722 φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター(赤)
EA940DP-723 φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター(青)
EA940DP-724 φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター(黄)
EA940DP-725 φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター(緑)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top