品番 : EA940DP-724
品名 : φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター(黄)
仕様
| ピン先径 | φ1.8mm | 全長 | 130mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | プラグ径 | φ4mm |
| 定格電圧 | 1,000V (CATⅡ) | 定格電流 | 32A |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。 | |||
| ネジ止め式の端子台に対応。 | |||
| 絶縁タイプ、φ4mmのソケット。 | |||
| 絶縁スリーブ付きφ4mmのMULTILAMプラグに対応。 | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/22 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0786ページ | ||||
