詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-732

品名 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(赤)

仕様

定格電流 25A 定格電圧 1000V、CAT II
適合サイズ φ4mm 材質 真鍮
表面処理:Ni
基材:CuZn
色 赤 重量(g) 2
全長(mm) 40.5
φ4mmソケットにネジで取り付けることができます。
IEC EN 61010-031に準拠
組立後のアダプタは全面において接触保護となり、絶縁スリーブ付きφ4mmのバナナプラグに対応したφ4mmのソケットとなります。
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/10/20 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-731 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黒)
EA940DP-732 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(赤)
EA940DP-733 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(青)
EA940DP-734 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黄)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top