品番 : EA940DP-734
品名 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黄)
仕様
| 定格電流 | 25A | 定格電圧 | 1000V、CAT II |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | φ4mm | 材質 | 真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn |
| 色 | 黄 | 重量(g) | 2 |
| 全長(mm) | 40.5 | ||
| φ4mmソケットにネジで取り付けることができます。 | |||
| IEC EN 61010-031に準拠 | |||
| 組立後のアダプタは全面において接触保護となり、絶縁スリーブ付きφ4mmのバナナプラグに対応したφ4mmのソケットとなります。 | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/20 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-731 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黒) |
| EA940DP-732 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(赤) |
| EA940DP-733 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(青) |
| EA940DP-734 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒) |
| 関連商品 | EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤) |
| 関連商品 | EA940DP-761 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒) |
| 関連商品 | EA940DP-762 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤) |
