詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-782

品名 : φ2mm ピンプラグ(赤)

仕様

定格電圧 AC30V
DC60V
定格電流 10A
色 赤 適合プラグ径 φ2mm 
適合ケーブル 最大φ2.1mm
0.5m㎡
サイズ φ4.5×27mm
材質 表面処理:Au
基材:CuZn
はんだ接続
テストリード組立用
追加説明
カタログ価格

140 円(税抜)/ 154 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 82

(2026/09/27 07:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-781 φ2mm ピンプラグ(黒)
EA940DP-782 φ2mm ピンプラグ(赤)
EA940DP-783 φ2mm ピンプラグ(青)
EA940DP-784 φ2mm ピンプラグ(黄)
EA940DP-785 φ2mm ピンプラグ(緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top