品番 : EA940DP-783
品名 : φ2mm ピンプラグ(青)
仕様
| 定格電圧 | AC30V DC60V |
定格電流 | 10A |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 適合プラグ径 | φ2mm |
| 適合ケーブル | 最大φ2.1mm 0.5m㎡ |
サイズ | φ4.5×27mm |
| 材質 | 表面処理:Au 基材:CuZn |
||
| はんだ接続 | |||
| テストリード組立用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 84 (2026/09/27 07:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-781 φ2mm ピンプラグ(黒) |
| EA940DP-782 φ2mm ピンプラグ(赤) |
| EA940DP-783 φ2mm ピンプラグ(青) |
| EA940DP-784 φ2mm ピンプラグ(黄) |
| EA940DP-785 φ2mm ピンプラグ(緑) |
