品番 : EA940DP-82A
品名 : φ6 mm / 3A 小クリップ(黒)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | C-3-3-B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 30V-3A | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1000V(1分間) | ねじ締付トルク | 0.5N・m(最大) |
| 取付穴 | φ6mm | 開口寸法 | 最大5mm |
| 全長 | 47mm | 材質 | 本体:黄銅 絶縁材:PVC |
| 色 | 黒 | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/22 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
