詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-85A

品名 : φ8 mm /10A 大クリップ(赤)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 C-3-10-R
定格 30V-10A 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上
耐電圧 AC1000V(1分間) ねじ締付トルク 0.8N・m(最大)
取付穴 φ8mm 開口寸法 最大13.5mm
全長 66mm 材質 本体:黄銅
絶縁材:PVC
色 赤
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/10/08 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-81A φ6 mm / 3A 小クリップ(赤)
EA940DP-82A φ6 mm / 3A 小クリップ(黒)
EA940DP-83A φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)
EA940DP-84A φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)
EA940DP-85A φ8 mm /10A 大クリップ(赤)
EA940DP-86A φ8 mm /10A 大クリップ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top