品番 : EA940DR-1
品名 : φ 6.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | TK-30-6.5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具 | 材質 | 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| 取付穴径 | φ6.5mm | ねじサイズ | φ4.5mm |
| サイズ | 50×50×15mm | 厚み | 1.6mm |
| 質量 | 40g | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/15 05:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DR-1 φ 6.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用) |
| EA940DR-2 φ12.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用) |
| EA940DR-3 φ16.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
