詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DR-2

品名 : φ12.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 TK-30
用途 配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具 材質 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
取付穴径 φ12.5mm ねじサイズ φ4.5mm
サイズ 50×50×15mm 厚み 1.6mm
質量 40g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/25 00:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA940DR-1 φ 6.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-2 φ12.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-3 φ16.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top