詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DR-17

品名 : φ30.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 PBK-30
用途 押釦スイッチ取付金具 材質 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
穴数 1個 取付穴径 φ30.5mm
ねじサイズ φ5.5mm サイズ 60×60×18mm
厚み 1.6mm 質量 72g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/27 07:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA940DR-11 φ22.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-12 φ22.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-14 φ25.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-15 φ25.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-16 φ25.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-17 φ30.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-18 φ30.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
EA940DR-19 φ30.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • A:60、B:35、C:60、D:30.5(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top