品番 : EA940DR-18
品名 : φ30.5mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | PBK-30Y |
|---|---|---|---|
| 用途 | 押釦スイッチ取付金具 | 材質 | 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| 穴数 | 1個 | 取付穴径 | φ30.5mm |
| ねじサイズ | φ5.5mm | サイズ | 72×60×18mm |
| 厚み | 1.6mm | 質量 | 83g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
