詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DT-23

品名 : 500mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)

仕様

メーカー テイシン電機 型番 TLA-17
絶縁耐圧 AC2000V
(1分以上)
リード線 0.5m㎡
全長 500mm 開口寸法 最大約6mm
適用ヒューズ φ6.4×30mm(推奨:1~3A)
黒色:シールドクリップL両端付き
赤色:シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー
各色1本(計2本入り)
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/22 19:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0784ページ
バリエーション一覧
EA940DT-21 500mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)
EA940DT-23 500mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)
EA940DT-24 1000mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top