品番 : EA940DT-24
品名 : 1000mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)
仕様
| メーカー | テイシン電機 | 型番 | TLA-18 |
|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | AC2000V (1分以上) |
リード線 | 0.3m㎡ |
| 全長 | 1000mm | 開口寸法 | 最大約6mm |
| 適用ヒューズ | φ6.4×30mm | ||
| 黒色:シールドクリップM両端付き+ヒューズホルダー 赤色:シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー 各色1本(計2本入り)ヒューズ(125V)2個付き |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/07/30 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0784ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DT-21 500mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) |
| EA940DT-23 500mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) |
| EA940DT-24 1000mm テストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) |
