品番 : EA940DY-111
品名 : [ 80mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)
仕様
| メーカー | 山洋電気 | 型番 | 109-049E |
|---|---|---|---|
| 適用フレームサイズ | 80mm用 | 表面処理 | ニッケルクロムメッキ(銀色) |
| 仕様 | 吸込側、吐出側兼用 | 質量 | 21g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
