詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DY-121

品名 : [ 92mmファン用]フィンガーガード(吐出側用)

仕様

メーカー 山洋電気 型番 109-099C
適用フレームサイズ 92mm用 表面処理 ニッケルクロムメッキ(銀色)
仕様 吐出側 質量 22g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

920 円(税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1201ページ
バリエーション一覧
EA940DY-102 [ 60mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)
EA940DY-111 [ 80mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)
EA940DY-112 [ 80mmファン用]フィンガーガード(吐出側用)
EA940DY-121 [ 92mmファン用]フィンガーガード(吐出側用)
EA940DY-122 [ 92mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)
EA940DY-131 [120mmファン用]フィンガーガード(吐出側用)
EA940DY-132 [120mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top