品番 : EA940DY-2
品名 : 60x 60mm/38mm(AC100V) ファン
仕様
| メーカー | 山洋電気 | 型番 | 109-130 |
|---|---|---|---|
| フレームサイズ(角径) | 60mm | 厚さ | 38mm |
| 材質 | フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂 |
定格電圧 | 100V |
| 使用電圧範囲 | 90~110V | 周波数 | 50Hz/60Hz |
| 拘束電流 | 50Hz:0.08A 60Hz:0.07A |
定格電流 | 50Hz:0.08A 60Hz:0.07A |
| 定格入力 | 50Hz:6W 60Hz:5W |
定格回転速度 | 50Hz:2600rpm 60Hz:3150rpm |
| 最大風量 | 50Hz:0.33m3/min 60Hz:0.40m3/min |
最大静圧 | 50Hz:16.3Pa 60Hz:23.3Pa |
| 音圧レベル | 50Hz:28db 60Hz:30db |
使用温度範囲 | -30~+60℃ |
| 期待寿命 | 25000時間 | 重量 | 170g |
| PWMコントロール機能なし | |||
| リブなし | |||
| UL規格 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DY-1 60x 60mm/25mm(AC100V) ファン |
| EA940DY-2 60x 60mm/38mm(AC100V) ファン |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DY-102 : [ 60mmファン用]フィンガーガード(吸込・吐出側兼用) |
